• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Durchtreiber 8-kant 120x10x1 mm

Artikel-Nr.: 8708700
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Durchtreiber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 8708700
EAN / GTIN 4010883870870
Herstellernummer 8708700
L-Nummer L60160 5025

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausführung nach DIN 6458
  • GEDORE Vanadium Stahl
  • In der ganzen Länge gleichmäßig durchgehärtet und sorgfältig angelassen
  • Schlagköpfe induktiv angelassen
  • Arbeitsende blank geschliffen und klar lackiert
  • Sondergrößen auf Anfrage

Merkmal:

  • Achtkantschaft [mm]: 10 mm
  • Ausführung: Auf der ganzen Länge durchgehärtet und angelassen, Schlagköpfe induktiv angelassen
  • Gesamtlänge [mm]: 120 mm
  • Material: Vanadium-Stahl
  • Treibdorn-Ø [mm]: 1 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • Ausführung funkenarm: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb