• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kreuzmeißel flachoval, 175x17x11 mm

Artikel-Nr.: 8702340
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Meißel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 8702340
EAN / GTIN 4010883870238
Herstellernummer 8702340
L-Nummer L60160 2314

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausführung nach DIN 6451
  • Vanadium Stahl
  • In der ganzen Länge gleichmäßig durchgehärtet und sorgfältig angelassen
  • Schlagköpfe induktiv angelassen
  • Arbeitsenden blank geschliffen und klar lackiert

Merkmal:

  • Ausführung: Arbeitsenden blank geschliffen und klar lackiert
  • Gesamtlänge [mm]: 175 mm
  • Material: Vanadium-Stahl
  • Schaftbreite: 17 mm
  • Schafthöhe: 11 mm
  • Schneidenbreite [mm]: 7,0 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb