• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Cobra® Hightech-Wasserpumpenzange mit Mehrkomponenten-Hüllen grau atramentiert 300 mm

Artikel-Nr.: 87 02 300
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 6 Stk.
  • Bestellschritt: 6 Stk.
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
Produktart Rohr- und Wasserpumpenzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 87 02 300
EAN / GTIN 4003773029144
Herstellernummer 87 02 300
L-Nummer L70010 206

Beschreibung

Beschreibung:

  • Einstellung per Knopfdruck direkt am Werkstück
  • Feinverstellung für optimale Anpassung an verschiedene Werkstückgrößen und handfreundliche Griffstellung
  • selbstklemmend an Rohren und Muttern: kein Abrutschen am Werkstück, kraftsparendes Arbeiten
  • Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen, Härte der Zähne ca. 61 HRC: dauerhaft sicheres Greifen durch hohe Verschleißfestigkeit
  • durchgestecktes Gelenk: hohe Stabilität durch doppelte Führung
  • sicheres Einrasten des Gelenkbolzens: keine unbeabsichtigte Verstellung
  • Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen

Merkmal:

  • Einstellpositionen: 30
  • Kapazität für Rohre (Zoll): Ø 2 3/4
  • Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (mm): 60mm
  • Kapazität für Rohre (Durchmesser): Ø 70mm
  • grau atramentiert
  • mit Mehrkomponenten-Hüllen
  • poliert

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb