• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stiftschluessel im Halter, 7-tlg

Artikel-Nr.: 86H.JE7A
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
    Produktart Steckschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 86H.JE7A
    EAN / GTIN 3148511262504
    Herstellernummer 86H.JE7A
    L-Nummer L60130 1559

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Sehr kompakter Halter
    • Komfortables Greifen
    • Schlüssel mit Anschlag bei 90° für das Anziehen
    • Aus der Serie 82H hervorgegangene Schlüssel aus Siliziumstahl
    • phosphatiert

    Merkmal:

    • d [mm]: 30
    • d1 [mm]: 24
    • L [mm]: 138
    • L1 [mm]: 32
    • 6-Kant [″]: -
    • 6-Kant [mm]: 2,5 - 3,0 - 4,0 - 5,0 - 6,0 - 8,0 - 10,0
    • Gewicht in Gramm: 405

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb