• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Flachmeißel flachoval, 250x23x13 mm

Artikel-Nr.: 8699020
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Meißel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 8699020
EAN / GTIN 4010883869904
Herstellernummer 8699020
L-Nummer L60160 2017

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausführung nach DIN 6453
  • Vanadium Stahl
  • In der ganzen Länge gleichmäßig durchgehärtet und sorgfältig angelassen
  • Schlagköpfe induktiv angelassen
  • Arbeitsenden blank geschliffen und klar lackiert
  • Arbeitsende blank geschliffen und klar lackiert

Merkmal:

  • Ausführung: Schlagköpfe induktiv angelassen
  • Gesamtlänge [mm]: 250 mm
  • Material: Vanadium-Stahl
  • Schaftbreite: 23 mm
  • Schafthöhe: 13 mm
  • Schneidenbreite [mm]: 25,0 mm
  • Spitzenwinkel: 60 °
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb