• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Maurerhammer, Berliner Form, mit Stahlrohrstiel 600 g

Artikel-Nr.: 8697240
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Hammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 8697240
EAN / GTIN 4010883869720
Herstellernummer 8697240
L-Nummer L60160 4393

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit Stahlrohrstiel und Kunststoffgriff
  • Äußerst stabil und robust

Merkmal:

  • Gesamtlänge [mm]: 270 mm
  • Griffmaterial: Kunststoff
  • Kopfgewicht [g]: 600 g
  • Stiellänge: 270 mm
  • Stielmaterial: Stahlrohr
  • 1000 V isoliert: nein
  • Magnet: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb