• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schweißerpickhammer mit Eschenstiel, 330 g

Artikel-Nr.: 8690900
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Hammer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 8690900
    EAN / GTIN 4010883869096
    Herstellernummer 8690900
    L-Nummer L60160 4987

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Mit Eschenstiel DIN 5111
    • Ersatzstiel No. E 4 E

    Merkmal:

    • Gesamtlänge [mm]: 300 mm
    • Kopfgewicht [g]: 330 g
    • Kopfsicherung: Ringkeil
    • Stielmaterial: Esche
    • 1000 V isoliert: nein
    • Magnet: nein
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein

    Passende Produkte

    Zubehör

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb