• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Karosseriehammer gewoelbt 40 mm

Artikel-Nr.: 868D.40BOC
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Produktart Hammer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 868D.40BOC
EAN / GTIN 3148516932570
Herstellernummer 868D.40BOC
L-Nummer L60130 1667
Hersteller Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • 1 runde, gewölbte Schlagfläche, 1 gebogene Finne
  • Sicherheits-Stielaufnahme
  • Schlagfläche fein poliert
  • Hickory-Stiel

Merkmal:

  • d [mm]: 40
  • d1 [mm]: 23
  • L [mm]: 310
  • L1 [mm]: 23
  • Gewicht in Gramm: 430

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb