• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Latthammer 600 g, mit Magnet, 300 mm lang

Artikel-Nr.: 8689220
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Hammer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 8689220
    EAN / GTIN 4010883868921
    Herstellernummer 8689220
    L-Nummer L60160 5734

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Mit Stahlrohrstiel und Kunststoffgriff
    • Äußerst stabil und robust

    Merkmal:

    • Ausführung: mit Magnet
    • Gesamtbreite [mm]: 170 mm
    • Gesamthöhe [mm]: 33 mm
    • Gesamtlänge [mm]: 322 mm
    • Griffmaterial: ohne Magnet
    • Kopfgewicht [g]: 600 g
    • Stiellänge: 300 mm
    • Stielmaterial: Stahlrohr
    • 1000 V isoliert: nein
    • Magnet: nein
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb