Aufklappbarer Rohrschraubstock, Spannweite für Rohre bis: 2Zoll

Artikel-Nr.: 868600 2
auf Anfrage
Sofort lieferbar
47 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Spannweite für Rohre bis (Zoll) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Spannweite für Rohre bis 2 Zoll
Spannweite 60 mm
Gewicht 4,3 kg
Produktart Rohrschraubstock

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 868600 2
EAN / GTIN 095691110527
Herstellernummer 11052

Beschreibung

Ausführung:

Ganz aus Stahl, unzerbrechlich. Aufklappbare Form mit selbsttätig schließendem Überwurfhaken. Gesenkgeschmiedete, bewegliche Spannbacke. Spannbacke und Auflagebacken auswechselbar. Greifflächen gefräst und gehärtet. Kräftige Spindel mit verschiebbarem Knebelgriff.

Hinweis:

Verstellbarer Materialständer finden Sie unter Nr. 919904 und Werkbänke ab Nr. 921001.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb