• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schreinerhammer 22 mm

Artikel-Nr.: 8684420
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Hammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 8684420
EAN / GTIN 4010883868440
Herstellernummer 8684420
L-Nummer L60160 3308

Beschreibung

Beschreibung:

Doppelt geschweifter Eschenstiel DIN 5111

Merkmal:

  • Ausführung: französische Form
  • Bahnbreite: 22 mm
  • Bahnlänge: 22 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 300 mm
  • Stielmaterial: Esche
  • 1000 V isoliert: nein
  • Magnet: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb