• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ersatzstiel ROTBAND-PLUS Hickory 600 mm

Artikel-Nr.: 8681750
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Stiel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 8681750
EAN / GTIN 4010883868174
Herstellernummer 8681750
L-Nummer L60160 1674

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hickorystiel DIN 5112
  • Stahl-Stielschutzhülse, Sicherungsplatte, Ringkeil und Holzschraube
  • Für alle Hammerköpfe nach DIN 1042
  • Mit diesem genormten Holzstiel kann jeder DIN Hammerkopf zum ROTBAND-PLUS Hammer gemacht werden

Merkmal:

  • für Kopfgewicht [g]: 3000 g
  • Gesamtlänge [mm]: 600 mm
  • Stielmaterial: Hickory
  • Verwendung/Einsatz: Für alle Hammerköpfe nach DIN 1042
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb