• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sicherheitsstiefel (Form C) CALVIN S3 HI, Größe 45

Artikel-Nr.: 8681-45
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: S3
  • Material Zehenschutzkappe: Stahl
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie CALVIN
    Schutzklasse S3
    Material Zehenschutzkappe Stahl
    EU-Schuhgröße 45
    Produktart Sicherheitsstiefel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 8681-45
    EAN / GTIN 4030839237557
    Herstellernummer 8681-45

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Rindleder - feuerresistent
    • Lederfutter
    • Geschlossene, gepolsterte Lasche
    • Ganzflächige Einlegesohle
    • Antistatische Softvlies-Brandsohle
    • Stahlzwischensohle
    • Grobstollige GUMMI/PU Sohle SAFETY-GRIP
    • PU-Spitzenschutz
    • Stahlkappe
    • EN ISO 20349-1 S3 HI/HRO/Fe/Al/SRC, Form C
    • Schnellverschluss, individuelle Lascheneinstellung
    • Schutzmanschette
    • Nähte aus hitzebeständigem Nomex® Garn

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb