• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Verlängerung Vierkant 6,3 mm (1/4 Zoll) Vierkant 6,3 mm (1/4 Zoll)

Artikel-Nr.: 868
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
Produktart Verlängerung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 868
EAN / GTIN 4000896038794
Herstellernummer 868
L-Nummer L60140 39

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit Kugelsicherung
  • Oberfläche: verchromt, poliert
  • DIN 3123, ISO 3316
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll)
  • Abtrieb: Vierkant massiv 6,3 mm (1/4 Zoll)
  • Abmessungen / Länge: 147 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.06 kg
  • Für Handbetätigung

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript