• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spann- und Schlichthammer 50 x 30 mm

Artikel-Nr.: 867D.DS
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
Produktart Hammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 867D.DS
EAN / GTIN 3148516930972
Herstellernummer 867D.DS
L-Nummer L60130 4590

Beschreibung

Beschreibung:

  • Karierte Oberfläche
  • Sicherheits-Stielaufnahme
  • Schlagfläche fein poliert
  • Hickory-Stiel

Merkmal:

  • H [mm]: 70
  • L [mm]: 295
  • L1 [mm]: 50
  • L2 [mm]: 30
  • Gewicht in Gramm: 310

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb