Beschreibung:
Tyrolit bietet Ihnen ein breites Sortiment an Werkzeugen, abgestimmt auf diverse Schleifmaschinen und Zahnteilungen. Diese sind für Trocken- und Nassschliff für HSS, CV und stellitierte Sägen geeignet. Die Produkte sind erhältlich in unterschiedlichen Randprofilen Form 1, 1F, 1C im Durchmesserbereich von 150 - 350 mm.
Merkmal:
- Form: gerade
- Korngröße: 80
- Vs /max: 63 m/s
- Spezifikation : SA 80 L4 VN-M OD /63
- Abmessung (D x T x H): 200 x 2,5 x 32 mm
- Durchmesser: 200 mm
- Stärke: 2.5 mm
- Bohrung: 32 mm
- Werkstoffeignung: Stahl, HSS
Vorteil:
- Hohe Profilhaltigkeit
- Für Nassschliff
- Auf Oberflächenanforderung angepasst
Verwendung:
- Für den Trocken- und Nassschliff von HSS, CV und stellitierte Sägen