• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Vorschlaghammer ROTBAND-PLUS 3 kg, 900 mm

Artikel-Nr.: 8673300
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Hammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 8673300
EAN / GTIN 4010883867337
Herstellernummer 8673300
L-Nummer L60160 4087

Beschreibung

Beschreibung:

  • Geschmiedeter Hammerkopf DIN 1042
  • Durch Hülse, Ringkeil, Sicherungsplatte und Holzschraube werden Hammerkopf und Holzstiel zu einer Einheit
  • Hickorystiel DIN 5112, mit zusätzlicher langer Stahl-Stielschutzhülse
  • ROTBAND-PLUS Stielbefestigung, hohe Sicherheit, lange Lebensdauer, bestes Preis-/Leistungsverhältnis

Merkmal:

  • Ausführung: Geschmiedeter Hammerkopf
  • Gesamtbreite [mm]: 160 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 58 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 915 mm
  • Kopfgewicht [g]: 3000 g
  • Kopfsicherung: ROTBAND-PLUS
  • Stielmaterial: Hickory
  • 1000 V isoliert: nein
  • Magnet: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb