• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schweißerpickhammer ROTBAND-PLUS 300 g

Artikel-Nr.: 8671950
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Hammer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 8671950
EAN / GTIN 4010883867191
Herstellernummer 8671950
L-Nummer L60160 334
Hersteller GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Geschmiedeter Hammerkopf
  • Doppelt geschweifter Hickorystiel mit zusätzlicher langer, gehärteter Stahl-Stielschutzhülse
  • Durch Hülse, Ringkeil, Sicherungsplatte und Holzschraube werden Hammerkopf und Holzstiel zu einer Einheit
  • ROTBAND-PLUS Stielbefestigung, hohe Sicherheit, lange Lebensdauer, bestes Preis-/Leistungsverhältnis
  • Ersatzstiel No. E 677 H

Merkmal:

  • Ausführung: Geschmiedeter Hammerkopf
  • Gesamtlänge [mm]: 300 mm
  • Kopfgewicht [g]: 300 g
  • Kopfsicherung: ROTBAND-PLUS
  • Stielmaterial: Hickory
  • 1000 V isoliert: nein
  • Magnet: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb