• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Doppel Bithalter mit T-Griff ∙ 1/4 Zoll (6,3 mm) Sechskant hohl ∙ 97 mm

Artikel-Nr.: 866BH-4
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Artikelnummer 866BH-4
EAN / GTIN 4000896249329
Herstellernummer 866BH-4
L-Nummer L60140 5778
Hersteller HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bit Aufnahmen mit Magneten zum sicheren Festhalten der Bits
  • Flexibler Einsatz durch zwei Bit-Aufnahme-Möglichkeiten in einem Werkzeug
  • Zwei Aufnahmen für Bits
  • Magnetkraft: je 1000 g
  • Mit Magnet zum sicheren Festhalten von Bits
  • Ergonomischer HAZET 2-Komponenten-T-Griff
  • Abtrieb: Sechskant hohl 6,3 (1/4 Zoll)
  • Abmessungen / Länge: 63 mm
  • Länge l1: 7.5 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb