• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kesselsteinhammer 500 g

Artikel-Nr.: 8665390
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Hammer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 8665390
    EAN / GTIN 4010883866538
    Herstellernummer 8665390
    L-Nummer L60160 3790

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Mit Eschenstiel DIN 5111

    Merkmal:

    • Gesamtlänge [mm]: 320 mm
    • Kopfgewicht [g]: 500 g
    • Stielmaterial: Esche
    • 1000 V isoliert: nein
    • Magnet: nein
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein

    Passende Produkte

    Zubehör

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb