• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kaltschrotmeißel 1500 g

Artikel-Nr.: 8663850
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Meißel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 8663850
EAN / GTIN 4010883866385
Herstellernummer 8663850
L-Nummer L60160 3240

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zum Trennen von kalten Schmiedestücken
  • Mit Eschenstiel
  • Ersatzstiel No. E 37 E

Merkmal:

  • Gesamtlänge [mm]: 600 mm
  • Kopfgewicht [g]: 1500 g
  • Stielmaterial: Esche
  • Verwendung/Einsatz: Zum Trennen von kalten Schmiedestücken
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb