• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Handschutzgriff

Artikel-Nr.: 8658500
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Meißelhandschutz

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 8658500
EAN / GTIN 4010883865852
Herstellernummer 8658500
L-Nummer L60160 35
Hersteller GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Aus PVC
  • Durch eine vergrößerte und doppelte Schutzplatte höchste Sicherheit für die Hand bei Fehlschlägen
  • Ergonomische Gestaltung
  • Vermeidet Handverletzungen
  • Kein Wegrollen durch Ellipsenform
  • Prellschläge übertragen sich nicht in die Hand
  • Keine Ermüdung der Hand - griffig und sicher
  • Für alle Meißel ab 250 mm Länge geeignet

Merkmal:

  • für 8-kant Meißel:
    • 14
    • 16
    • 18
    • 20
  • für ovale Meißel:
    • 20x12
    • 23x13
    • 26x13
    • 26x7
  • Gesamtbreite [mm]: 85 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 85 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 130 mm
  • Material: Polyvinylchlorid (PVC)
  • Verwendung/Einsatz: Für alle Meißel ab 250 mm Länge geeignet
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb