• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Planier-Gegenhalter 50 x 30 mm

Artikel-Nr.: 864D.60
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
Artikelnummer 864D.60
EAN / GTIN 3148516931269
Herstellernummer 864D.60
L-Nummer L60130 2878

Beschreibung

Beschreibung:

  • Quer gewölbte Schlagfläche
  • Sicherheits-Stielaufnahme
  • Schlagfläche fein poliert
  • Hickory-Stiel

Merkmal:

  • H [mm]: 70
  • L [mm]: 295
  • L1 [mm]: 50
  • L2 [mm]: 30
  • Gewicht in Gramm: 320

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb