• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Trockenschleifscheibe Keramisch 100x50x20mm Form 6 89A80K5AV53

Artikel-Nr.: 8641
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 8641
EAN / GTIN 9003170086417
Herstellernummer 8641

Beschreibung

Beschreibung:

Mit diesem Werkzeug schleifen sie sämtliche spanabhebenden Werkzeuge für die Holz- und Metallindustrie sowie diverse Schermesser. Bei diesen Produkten handelt es sich um Teller- und Topfscheiben mit Edelkorund weiß bzw. Sinterkorundmischungen, welche im Trockenschliff angewandt werden. Durch die abgestimmte Spezifikation dieses Werkzeuges werden Verfärbungen an den Werkstücken verhindert.

Merkmal:

  • Form: 6 ZYLINDRISCHER SCHLEIFTOPF
  • Korngröße: 80
  • Vs /max: 35 m/s
  • Spezifikation : W10 / E10
  • Abmessung (D x T x H): 100 x 50 x 20 mm
  • Durchmesser: 100 mm
  • Stärke: 50 mm
  • Bohrung: 20 mm
  • Werkstoffeignung: Stahl, HSS

Vorteil:

  • Universeller Einsatz auf Stahl
  • Keine Werkstückverfärbungen
  • Individuell abstimmbar

Verwendung:

  • Für die Bearbeitung sämtlicher spanabhebender Werkzeuge für die Holz- und Metallindustrie sowie diverser Schermesser aus Stahl und HSS

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb