• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ersatzteil Satz Knarr-Rad

Artikel-Nr.: 863P/7N
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 863P/7N
EAN / GTIN 4000896038596
Herstellernummer 863P/7N
L-Nummer L60140 1114

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ersatzteil Satz Knarr-Rad 6,3 = 14″ Außen-Vierkant bestehend aus:
    Knarr-Rad ∙ Sperrstück ∙ Schalthebel ∙ Schrauben ∙ Kugel ∙ Druckfeder
    Für Umschaltknarre HAZET 863G ∙ 863P ∙ 863PC ∙ 863ST ∙ 863K ∙ 863MC
  • Made In Germany
  • Netto-Gewicht (kg): 0.02 kg
  • Für Handbetätigung

Haftungsausschluss

Falsche bzw. fehlerhafte Ersatzteile oder deren unsachgemäßer Einbau können zu Beschädigungen, Fehlfunktionen oder Totalausfall des Gerätes führen.
Bei Verwendung nicht freigegebener Ersatzteile oder unsachgemäßen Einbau verfallen sämtliche Garantie-, Service-, Schadenersatz- und Haftpflichtansprüche gegen den Hersteller oder seine Beauftragten, Händler und Vertreter.

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb