• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ersatzteil Satz Knarr-Rad mit Sicherheitsverriegelung

Artikel-Nr.: 863HPS/11
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
    Produktart Drehmomentschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 863HPS/11
    EAN / GTIN 4000896241262
    Herstellernummer 863HPS/11
    L-Nummer L60140 5476

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Ersatzteil Satz Knarr-Rad mit Sicherheitsverriegelung 6,3 = 14″ Außen-Vierkant bestehend aus:
      Montagewerkzeug ∙ Deckplatte ∙ Knarr-Rad mit Sicherheitsverriegelung ∙ Sicherungsring ∙ Deckscheibe ∙ Umschalthebel ∙ Federhülse ∙ Kugel ∙ Druckfeder ∙ Sperrstück ∙ Fett
      Für Umschaltknarre 863HPS sowie zum Umrüsten der Umschaltknarre HAZET 863HP (Reduzierung auf maximal 100 Nm Spitzenbelastung)
    • Für Handbetätigung

    Haftungsausschluss

    Falsche bzw. fehlerhafte Ersatzteile oder deren unsachgemäßer Einbau können zu Beschädigungen, Fehlfunktionen oder Totalausfall des Gerätes führen.
    Bei Verwendung nicht freigegebener Ersatzteile oder unsachgemäßen Einbau verfallen sämtliche Garantie-, Service-, Schadenersatz- und Haftpflichtansprüche gegen den Hersteller oder seine Beauftragten, Händler und Vertreter.

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb