• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ersatzstiel Hickory 300 mm

Artikel-Nr.: 8637260
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Stiel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 8637260
EAN / GTIN 4010883863728
Herstellernummer 8637260
L-Nummer L60160 6039
Hersteller GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausführung nach DIN 5135
  • Eschen- oder Hickorystiel

Merkmal:

  • Ersatzstiel für: 20-2000
  • für Kopfgewicht [g]: 2000 g
  • Gesamtlänge [mm]: 300 mm
  • Material: Hickory
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb