Maschinen-Feilkloben 180 mm

Artikel-Nr.: 863600 180
auf Anfrage
Sofort lieferbar
29 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 180 mm
Backenbreite 70 mm
Spannweite 40 mm
Produktart Klobe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 863600 180
EAN / GTIN 4027474529109
Herstellernummer 109-180

Beschreibung

Ausführung:

Besonders kräftige Form. Schenkel aus hochfesten legiertem Vergütungsstahl, verzinkt. Breite Backen mit Prisma; kräftige Schenkel mit sicherer Gelenkführung und verdeckter Spreizfeder. Spindel mit Trapezgewinde, Sechskantmutter und Kurbel.

Ersatzteil:

Ersatzspindel Nr. 863700. Für Ersatzteile Größe Maschinen-Feilkloben mit angeben.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb