• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Fäustel mit Hickorystiel 2000 g

Artikel-Nr.: 8635640
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Hammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 8635640
EAN / GTIN 4010883863568
Herstellernummer 8635640
L-Nummer L60160 5268

Beschreibung

Beschreibung:

  • Geschmiedeter Fäustelkopf DIN 6475
  • Mit Hickorystiel (No. E 20 H) DIN 5135

Merkmal:

  • Gesamtlänge [mm]: 300 mm
  • Kopfgewicht [g]: 2000 g
  • Stielmaterial: Hickory
  • 1000 V isoliert: nein
  • Magnet: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb