• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Fäustel mit Hickorystiel 1000 g

Artikel-Nr.: 8635210
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Hammer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 8635210
    EAN / GTIN 4010883863520
    Herstellernummer 8635210
    L-Nummer L60160 5799

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Geschmiedeter Fäustelkopf DIN 6475
    • Mit Hickorystiel (No. E 20 H) DIN 5135

    Merkmal:

    • Gesamtlänge [mm]: 260 mm
    • Kopfgewicht [g]: 1000 g
    • Stielmaterial: Hickory
    • 1000 V isoliert: nein
    • Magnet: nein
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein

    Passende Produkte

    Zubehör

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb