• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Labortrennscheibe 200x3x32mm A 60 P4 B68 PREMIUM Stahl/HSS

Artikel-Nr.: 863284
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Trennscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 863284
EAN / GTIN 9003178632845
Herstellernummer 863284
L-Nummer L50140 470

Beschreibung

Beschreibung:

Die PREMIUM Labortrennscheiben sind perfekt für das Trockentrennen von Laborproben aus Stahl und HSS auf stationären Trennmaschinen und Sägeschärfautomaten geeignet. Höchste Leistungswerte bei deutlich reduziertem Werkzeugverschleiß zeichnen dieses Produkt aus, was Ihre Prozesse hinsichtlich Wirtschaftlichkeit und Effizienz klar optimiert.

Merkmal:

  • Form: 41N GERADE TRENNSCHLEIFSCHEIBE
  • Korngröße: 60
  • Vs /max: 50 m/s
  • Werkstoffeignung: HSS, Stahl
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : A 60 P4 B68
  • Abmessung (D x T x H): 200 x 3 x 32 mm
  • Durchmesser: 200 mm
  • Stärke: 3 mm
  • Bohrung: 32 mm
  • Werkzeug für: Stationäre Trennmaschinen

Maß: DxTxH
Abmessung: 200x3x32
E-Class: 21011315
Linie: PREMIUM
Schleifmittel: Normalkorund
Körnung: 60
Form: gerade
Spezifikation: A 60 P4 B68
Durchmesser: 200 mm
Stärke: 3 mm
Bohrung: 32 mm
Korngröße: 60
Vs / max: 50 m/s
Bruttogewicht: 0.232 kg
Nettogewicht: 0.213 kg
Werkstoffeignung: HSS;Stahl
Produktlinie: Premium

Vorteil:

  • Höchste Leistung bei deutlich reduziertem Werkzeugverschleiß

Verwendung:

  • Für die Anwendung auf Stahl und HSS
  • Zum Trockentrennen auf stationären Maschinen und Sägeschärfautomaten

Zum Trockentrennen auf stationären Maschinen und Sägeschärfautomaten

Empfehlung:

  • Werkstück bei der Bearbeitung fixieren und Scheibe keiner Seitenlast aussetzen
  • Max. Arbeitshöchstgeschwindigkeit von 63m/s beachten

Besonderheiten:
  • Höchste Leistungswerte
  • Geringster Werkzeugverschleiß
  • Höchste Wirtschaftlichkeit

Max. Arbeitshöchstgeschwindigkeit von 63m/s beachten

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb