• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Planier-Gegenhalter 50 x 30 mm

Artikel-Nr.: 862D.60
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
    Artikelnummer 862D.60
    EAN / GTIN 3148516931771
    Herstellernummer 862D.60
    L-Nummer L60130 1007

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Flache Oberfläche
    • Sicherheits-Stielaufnahme
    • Schlagfläche fein poliert
    • Hickory-Stiel

    Merkmal:

    • H [mm]: 70
    • L [mm]: 295
    • L1 [mm]: 50
    • L2 [mm]: 30
    • Gewicht in Gramm: 320

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb