Verstellbarer Winkelspanner

Artikel-Nr.: 862850
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
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
Spannweite 2×0 − 100 mm
Backenhöhe 35 mm
Gewicht 10,7 kg
Spannwinkel 5 Grad - 180 Grad
Produktart Winkelspanner

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 862850
EAN / GTIN 4008158007502
Herstellernummer SM10-SET
Hersteller BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Beschreibung

Ausführung:

Bestehend aus Grundplatte und 2 verstellbaren Spannelementen; Grundplatte und Spannelemente aus hochwertigem Guss, Spindeln verkupfert, deshalb speziell für Schweißarbeiten geeignet. Seitliche Langlöcher ermöglichen Befestigung auf Schweißtischen oder Vorrichtungen.

Verwendung:

Zum Spannen von Werkstücken bei Schweiß- oder Montagearbeiten. Spannwinkel von 5° − 180° stufenlos verstellbar.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb