Pol-Schweiß-Schraubzwinge 2

Artikel-Nr.: 862310 2
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schienenquerschnitt 30×8 mm
Spannweite 150 mm
Ausladung 60 mm
für maximale Stromstärke 600 A
Produktart Zwinge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 862310 2
EAN / GTIN 4008158031743
Herstellernummer TP-2F

Beschreibung

Ausführung:

Hochwertige Temperguss-Spannarme mit Anschluss-Öse für Elektro-Schweißkabel am oberen Spannarm. Kräftige Spindel mit beweglicher Kugeldruckplatte. Schraubzwinge glanzverzinkt.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb