• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ausbeul- und Schlichthammer

Artikel-Nr.: 861D.RPC
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
Produktart Hammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 861D.RPC
EAN / GTIN 3148516932815
Herstellernummer 861D.RPC
L-Nummer L60130 1005

Beschreibung

Beschreibung:

  • 1 flache Schlagfläche und 1 runde, konvexe Schlagfläche
  • Sicherheits-Stielaufnahme
  • Schlagflächen fein poliert
  • Hickory-Stiel

Merkmal:

  • d [mm]: 32
  • d1 [mm]: 40
  • E [mm]: 40
  • L [mm]: 310
  • L1 [mm]: 150
  • Gewicht in Gramm: 600

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb