Greifarmzwinge 300 mm

Artikel-Nr.: 861600 300
auf Anfrage
Sofort lieferbar
26 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Querschnitt der Gleitschiene 28×11 mm
Spannweite 300 mm
Ausladung 120 mm
Gewicht 2,4 kg
Produktart Zwinge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 861600 300
EAN / GTIN 4008158035819
Herstellernummer GRA30-12

Beschreibung

Ausführung:

Festbügel aus gezogenem Blankstahl (Sonderprofil), galvanisch verzinkt. Gleitbügel aus Stahl mit Trapezgewindespindel und Druckplatte kippbar bis 30°. Durch Umstecken des Gleitbügels ist die Zwinge für Spreizarbeiten einsetzbar (Druck nach außen).

Verwendung:

Maximaler Spanndruck bis ca. 7500 N.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile