• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Vorschlaghammer mit Fiberglasstiel, 8 kg, 900 mm

Artikel-Nr.: 8614640
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Hammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 8614640
EAN / GTIN 4010883861465
Herstellernummer 8614640
L-Nummer L60160 5344

Beschreibung

Beschreibung:

  • Geschmiedeter Hammerkopf DIN 1042
  • Nahezu unzerbrechlicher Fiberglasstiel mit handsympatischem Kunststoffgriff und Kopfsicherung

Merkmal:

  • Gesamtlänge [mm]: 900 mm
  • Kopfgewicht [g]: 8000 g
  • Stielmaterial: Fieberglas
  • 1000 V isoliert: nein
  • Magnet: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb