• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Extra schwere Ganzstahl-Hochleistungszwinge mit Sonderdruckkappe 1000 mm

Artikel-Nr.: 861400 1000
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Spannweite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Querschnitt der Gleitschiene 50×25 mm
Spannweite 1.000 mm
Ausladung 200 mm
Gewicht 17,3 kg
Produktart Zwinge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 861400 1000
EAN / GTIN 4008158007670
Herstellernummer STBS100

Beschreibung

Ausführung:

Schiene und Festbügel aus gezogenem Blankstahl (Sonderprofil), vergütet und galvanisch verzinkt. Gleitbügel aus Stahl, gesenkgeschmiedet, vergütet und galvanisch verzinkt. Verschleißfeste, leichtgängige Stahlspindel mit metrischem Gewinde. Lange Lebensdauer dank hitzebeständiger Spezialdruckplatte mit Sinterstahleinlage, schwenkbar bis 35°. Spindel vergütet und brüniert mit verschiebbarem Knebelgriff.

Verwendung:

Für schwere und schwerste Beanspruchung beim Spannen von Werkstücken im Stahlbau, Schlossereien, LKW-Bau, Maschinenbau usw. Die bewegliche Sonderdruckkappe ermöglicht das Spannen schräger Werkstücke bis 35°. Maximaler Spanndruck bis ca. 35000 N.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb