• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Vorschlaghammer mit Eschenstiel, 5 kg, 800 mm

Artikel-Nr.: 8612270
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Hammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 8612270
EAN / GTIN 4010883861229
Herstellernummer 8612270
L-Nummer L60160 2182

Beschreibung

Beschreibung:

  • Geschmiedeter Hammerkopf DIN 1042
  • Mit Eschenstiel (No. E 9 E) DIN 5135

Merkmal:

  • Gesamtlänge [mm]: 800 mm
  • Kopfgewicht [g]: 5000 g
  • Kopfsicherung: Ringkeil
  • Stielmaterial: Esche
  • 1000 V isoliert: nein
  • Magnet: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Passende Produkte

Zubehör

Ersatzteile

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb