• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Vorschlaghammer mit Eschenstiel, 3 kg, 600 mm

Artikel-Nr.: 8612000
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Hammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 8612000
EAN / GTIN 4010883861205
Herstellernummer 8612000
L-Nummer L60160 4435

Beschreibung

Beschreibung:

  • Geschmiedeter Hammerkopf DIN 1042
  • Mit Eschenstiel (No. E 9 E) DIN 5135

Merkmal:

  • Gesamtlänge [mm]: 600 mm
  • Kopfgewicht [g]: 10000 g
  • Kopfsicherung: Ringkeil
  • Stielmaterial: Esche
  • 1000 V isoliert: nein
  • Magnet: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Passende Produkte

Zubehör

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb