• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ausbeulhammer runde Schlagflaeche 26 mm

Artikel-Nr.: 860H.26
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
Produktart Hammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 860H.26
EAN / GTIN 3148517526839
Herstellernummer 860H.26
L-Nummer L60130 2523

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hickory-Stiel mit dreifach gesicherter Stielaufnahme
  • 2 Stahlkeile und 1 Holzkeil

Merkmal:

  • d [mm]: 26
  • L [mm]: 297
  • L1 [mm]: 114
  • Schaft: 210.MHB26
  • Gewicht in Gramm: 340
  • Gewicht in Kilogramm: 0,340

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb