• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlosserhammer mit Stahlrohrstiel 500 g

Artikel-Nr.: 8606890
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Hammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 8606890
EAN / GTIN 4010883860680
Herstellernummer 8606890
L-Nummer L60160 3310

Beschreibung

Beschreibung:

  • Geschmiedeter Hammerkopf
  • Mit Stahlrohrstiel und Kunststoffgriff
  • Äußerst stabil und robust

Merkmal:

  • Gesamtlänge [mm]: 300 mm
  • Griffmaterial: Kunststoff
  • Inhalt (Anzahl Stück): 1 tlg.
  • Kopfgewicht [g]: 500 g
  • Magnet: nein
  • Netto-Gewicht [kg]: 0,78 kg
  • REACH Registrierung vorhanden: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb