{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spannweite | 250 mm | |
Querschnitt der Gleitschiene | 24,5×9,5 mm | |
Ausladung | 120 mm | |
Gewicht | 1,5 kg | |
Produktart | Zwinge |
Artikelnummer | 860600 250 | |
EAN / GTIN | 4008158034409 | |
Herstellernummer | GH25 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() All-steel lever clamp 250 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
70 Stück sofort lieferbar
US $ 84.80
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
496 Stück sofort lieferbar
US $ 61.14
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Throat | 120 | 120 |
Weight | 1,5 | 1.5 |
Cross section of the slide rail | 24,5×9,5 | 22×10.5 |
Jaw capacity | 250 | 250 |
Type of product | Zwinge | Clamp |