Komplettes Unterteil für Ganzstahl-Schraubzwingen 300

Artikel-Nr.: 860560 300
auf Anfrage
Sofort lieferbar
29 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Querschnitt der Aussparung 28×11 mm
Ausladung 140 mm
Produktart Zwinge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 860560 300
EAN / GTIN 4008158035031
Herstellernummer 3101518

Beschreibung

Passend für:

Schraubzwinge Nr. 860500 mit Spannweite: 300 mm

Ersatzteil:

Größe 100 − 160 = Austausch aus Preisgründen nicht wirtschaftlich.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb