Kantenzwinge

Artikel-Nr.: 860400
auf Anfrage
Sofort lieferbar
80 Stück sofort lieferbar
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
ganze Länge 225 mm
Produktart Zwinge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 860400
EAN / GTIN 4008158026176
Herstellernummer KT5-1CP

Beschreibung

Ausführung:

Bügel mit Flügelschraube zur Befestigung an der Schraubzwingen-Gleitschiene. Brünierte Spindel mit beweglicher Druckplatte.

Verwendung:

In Verbindung mit Schraubzwingen zum Anpressen von Stirn- und Kantenleisten sowie zum Spannen von drei Seiten. Aber auch zum Abstützen der Gleitschiene beim Spannen mit sehr langen Schraubzwingen zur Stabilisierung des Spanndruckes.

Passend für:

Schraubzwingen mit maximalem Gleitschienen-Querschnitt 45×12 mm.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb