Federzwinge, Spannweite: 75mm

Artikel-Nr.: 860351 75
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
915 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Spannweite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Spannweite 75 mm
Ausladung 65 mm
Produktart Zwinge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 860351 75
EAN / GTIN 4062406276683
Herstellernummer 860351 75

Beschreibung

Ausführung:

Leichte und handliche Ausführung mit ergonomischen Griffen. Bewegliche Kontaktflächen die sich optimal an unterschiedlichen Konturen anpassen.
Mit ergonomischen 2-Komponenten-Griffen.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb