Tiefspann-Schraubzwinge 500/600 mm

Artikel-Nr.: 860300 500/600
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Ausladung / Spannweite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Querschnitt der Gleitschiene 45×12 mm
Spannweite 600 mm
Ausladung 500 mm
Gewicht 9,2 kg
Produktart Zwinge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 860300 500/600
EAN / GTIN 4008158012759
Herstellernummer TGN60T50K

Beschreibung

Ausführung:

Hochwertige, lange Temperguss-Spannarme für große Spanntiefen; stabile Vollprofilschiene mit Riffelung. Leichtgängige Stahlspindel mit Trapezgewinde und beweglicher Druckplatte. Momentverstellung, sicher spannend. Knebelgriff für große Spannkraft bei geringem Kraftaufwand. Spannkraft bis zu 7000 N.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb