Druckkappen-Sortiment 8-teilig, Druckplatte-⌀: 30mm

Artikel-Nr.: 860115 30
Setpreis 4 Stück (3,83 € / 1 Stück)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
24 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Druckplatte-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Druckplatte-⌀ 30 mm
Produktart Druckkappe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 860115 30
EAN / GTIN 4008158031224
Herstellernummer 3101183

Beschreibung

Passend für:

Schraubzwingen Nr. 860000 / 860300 / 860500.

Passend für:

Spannweite: 200 / 250 mm

Lieferumfang:

Je 4× Druckplatte und Schutzkappe Unterteil.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb