Temperguss-Schraubzwinge 500 mm

Artikel-Nr.: 860100 500
auf Anfrage
Sofort lieferbar
61 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Spannweite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Spannweite 500 mm
Querschnitt der Gleitschiene 35×11 mm
Ausladung 120 mm
Produktart Zwinge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 860100 500
EAN / GTIN 4008158012025
Herstellernummer 860100 500

Beschreibung

Ausführung:

Hochwertige Temperguss-Spannarme; starke prismatische Profilstahl-Gleitschiene, geriffelt, galvanisch verzinkt. Leichtgängige Stahlspindel, brüniert mit Trapezgewinde und beweglicher Druckplatte. Moment-Schnellverstellung, sicher spannend.
Ohne Schutzkappe.

Norm:

DIN 5117

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Temperguss-Schraubzwinge  500 mm

Temperguss-Schraubzwinge 500 mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
61 Stück sofort lieferbar
43,80 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
42 Stück sofort lieferbar
49,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
36,70 €
Ausladung 120 mm 120 mm 120 mm
Querschnitt der Gleitschiene 35×11 mm 35×11 mm 29×9 mm
Spannweite 500 mm 500 mm 500 mm
Produktart Zwinge Zwinge Zwinge

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb