• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlosserhammer m. Fiberglasstiel 1500 g

Artikel-Nr.: 8598850
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Hammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 8598850
EAN / GTIN 4010883859882
Herstellernummer 8598850

Beschreibung

Beschreibung:

  • Geschmiedeter Hammerkopf
  • Nahezu unzerbrechlicher Fiberglasstiel mit Kunststoffgriff
  • Zusätzliche gehärtete Stahl-Stielschutzhülse, mit Kopfsicherung

Merkmal:

  • Gesamtlänge [mm]: 380 mm
  • Griffmaterial: Kunststoff
  • Inhalt (Anzahl Stück): 1 tlg.
  • Kopfgewicht [g]: 1500 g
  • Kopfsicherung: Stiftsicherung
  • Magnet: nein
  • Netto-Gewicht [kg]: 1,838 kg

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb